121,38 €/ Stückexkl. MwSt
142,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 82.6 mm |
Teilung | 3.25 in |
Bohrung | 23 mm |
Anzahl Zähne | 8 |
Lochkreisdurchmesser | 267 |
Außendurchmesser | 279 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | CC 1400 V - CC 1400 V TAB |