Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Unlenkkettenrad einteilig vorbohrung 1400V-10R23M-RM

  • ERIKS:13676506
  • Hersteller:12334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,67 €/ Stückexkl. MwSt

159,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
82.6 mm
Teilung
3.25 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
10
Lochkreisdurchmesser
218
Außendurchmesser
227.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
CC 1400 V - CC 1400 V TAB