Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkrolle einteilig 880T-9R30M-W

  • ERIKS:13676487
  • Hersteller:12311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,51 €/ Stückexkl. MwSt

27,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Idler wheel
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
9
Außendurchmesser
118 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB