Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkrolle einteilig 880T-11R35M-W

  • ERIKS:13676497
  • Hersteller:12320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,25 €/ Stückexkl. MwSt

29,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Idler wheel
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
11
Außendurchmesser
142.5 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB