Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkrolle einteilig 880T-11R25M-W

  • ERIKS:13676494
  • Hersteller:12318
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Idler wheel
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
11
Außendurchmesser
142.5 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Schwarz
Geeignet für
877 TAB - 878 TAB-VG-LBP - 879 TAB-VG - 880TAB