Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 27 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 165.2 |
Außendurchmesser | 166.8 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG |