63,89 €/ Stückexkl. MwSt
74,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 23 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 141.21 |
Außendurchmesser | 142 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG |