Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2351-15R40M-RMS

  • ERIKS:12663144
  • Hersteller:2351-15R40M-RMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,54 €/ Stückexkl. MwSt

74,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.25 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
152.7
Außendurchmesser
159.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2351-2451-2551-2651-2351VG