50,99 €/ Stückexkl. MwSt
59,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.25 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 13 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 132.7 |
Außendurchmesser | 138.8 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2351-2451-2551-2651-2351VG |