Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2260-19R35M-RMS

  • ERIKS:12662554
  • Hersteller:2260-19R35M-RMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
19
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
154.3
Außendurchmesser
156.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M