Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2256-18R25M-RMS

  • ERIKS:12663169
  • Hersteller:10879317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,19 €/ Stückexkl. MwSt

79,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
146.3
Außendurchmesser
147.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG