Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2251-18R30M-RMS

  • ERIKS:12662875
  • Hersteller:10879011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,55 €/ Stückexkl. MwSt

68,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
146.28
Außendurchmesser
146 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252