52,33 €/ Stückexkl. MwSt
61,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 98.14 |
Außendurchmesser | 97.9 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2251-2252 |