Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2251-12R25M-RMS

  • ERIKS:12662910
  • Hersteller:2251-12R25M-RMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
98.14
Außendurchmesser
97.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252