Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2250-20R25M-RMS

  • ERIKS:12662754
  • Hersteller:10878971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,25 €/ Stückexkl. MwSt

77,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
20
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
162.37
Außendurchmesser
162 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250