Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2250-16R23M-RMS

  • ERIKS:13680896
  • Hersteller:10878943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,55 €/ Stückexkl. MwSt

60,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
130.2
Außendurchmesser
130 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250