Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2250-14R30M-RMS

  • ERIKS:12662764
  • Hersteller:10921129
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,87 €/ Stückexkl. MwSt

57,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
14
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
114.18
Außendurchmesser
114 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250