48,87 €/ Stückexkl. MwSt
57,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 14 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 114.18 |
Außendurchmesser | 114 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2250 |