Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2190-25R40M-RMS

  • ERIKS:12662977
  • Hersteller:10879130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,10 €/ Stückexkl. MwSt

63,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
25
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
149
Außendurchmesser
151.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG