Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 0.75 in |
Bohrung | 35 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 149 |
Außendurchmesser | 151.7 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2190FT-2190FG |