Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2190-24R40M-RMS

  • ERIKS:12662972
  • Hersteller:2190-24R40M-RMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
24
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
142.9
Außendurchmesser
145.6 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG