50,41 €/ Stückexkl. MwSt
58,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 0.75 in |
Bohrung | 30 mm |
Anzahl Zähne | 24 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 142.9 |
Außendurchmesser | 145.6 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2190FT-2190FG |