Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2190-21R25M-RMS

  • ERIKS:12662963
  • Hersteller:10879113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,30 €/ Stückexkl. MwSt

54,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
21
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
127.8
Außendurchmesser
128.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG