Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2190-17R30M-RMS

  • ERIKS:12662960
  • Hersteller:10921232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,31 €/ Stückexkl. MwSt

53,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
19.05 mm
Teilung
0.75 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
17
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
100.7
Außendurchmesser
103.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2190FT-2190FG