Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2124-36R30M-RMS

  • ERIKS:12663109
  • Hersteller:10921360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,09 €/ Stückexkl. MwSt

118,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
36
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
145.7
Außendurchmesser
147.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2124