58,62 €/ Stückexkl. MwSt
68,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 28 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 113.4 |
Außendurchmesser | 115.4 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2122 |