Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2120-40R30M-RMS

  • ERIKS:12663044
  • Hersteller:10879255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,06 €/ Stückexkl. MwSt

91,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
40
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
161.9
Außendurchmesser
163.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121