Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2120-38R23M-RMS

  • ERIKS:12663034
  • Hersteller:10879235
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,78 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
18 mm
Anzahl Zähne
38
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
153.8
Außendurchmesser
155.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121