Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2120-36R35M-RMS

  • ERIKS:12663054
  • Hersteller:10879274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,58 €/ Stückexkl. MwSt

86,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
36
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
145.7
Außendurchmesser
147.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121