Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2120-28R30M-RMS

  • ERIKS:12663028
  • Hersteller:10879223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,62 €/ Stückexkl. MwSt

68,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
28
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
113.4
Außendurchmesser
115.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121