Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 882-9R30M-RMS

  • ERIKS:13679457
  • Hersteller:121768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,90 €/ Stückexkl. MwSt

59,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
9
Lochkreisdurchmesser
111.4
Außendurchmesser
112 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)