Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 882-9R23M-RMS

  • ERIKS:13676745
  • Hersteller:12914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,39 €/ Stückexkl. MwSt

62,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
9
Lochkreisdurchmesser
111.4
Außendurchmesser
112 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)