Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 882-11R30M-RMS

  • ERIKS:13679469
  • Hersteller:121774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,03 €/ Stückexkl. MwSt

83,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
11
Lochkreisdurchmesser
135.2
Außendurchmesser
137 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)