71,03 €/ Stückexkl. MwSt
83,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 23 mm |
Anzahl Zähne | 11 |
Lochkreisdurchmesser | 135.2 |
Außendurchmesser | 137 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |