Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 882-10R30M-RMS

  • ERIKS:13679463
  • Hersteller:121771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,85 €/ Stückexkl. MwSt

68,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
10
Lochkreisdurchmesser
123.3
Außendurchmesser
125 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)