Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 881-17R23M-RMS

  • ERIKS:13676772
  • Hersteller:12965
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,76 €/ Stückexkl. MwSt

54,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
17
Lochkreisdurchmesser
105.47
Außendurchmesser
103.9 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG