Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 880-9R35M-RMS

  • ERIKS:13679435
  • Hersteller:121754
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,59 €/ Stückexkl. MwSt

60,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
9
Lochkreisdurchmesser
111.4
Außendurchmesser
108 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P