69,58 €/ Stückexkl. MwSt
81,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Lochkreisdurchmesser | 147.2 |
Außendurchmesser | 147.3 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |