Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 880-10R30M-RMS

  • ERIKS:13679438
  • Hersteller:121757
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,77 €/ Stückexkl. MwSt

67,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
10
Lochkreisdurchmesser
123.3
Außendurchmesser
122 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P