Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 820-29R23M-RMS

  • ERIKS:13678852
  • Hersteller:121130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,47 €/ Stückexkl. MwSt

116,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
29
Lochkreisdurchmesser
177.24
Außendurchmesser
178.5 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
820 (P) - 831 (VG-LBP)