71,88 €/ Stückexkl. MwSt
84,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 23 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Lochkreisdurchmesser | 153.21 |
Außendurchmesser | 154 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |