Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 820-19R35M-RMS

  • ERIKS:13678874
  • Hersteller:121149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,51 €/ Stückexkl. MwSt

56,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
19
Lochkreisdurchmesser
117.34
Außendurchmesser
117 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
820 (P) - 831 (VG-LBP)