Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 800-21R35M-RMS

  • ERIKS:13679078
  • Hersteller:121331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Stückexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
21
Lochkreisdurchmesser
129.26
Außendurchmesser
129 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
800-802-805(VG)-821