Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 515-19R30M-RMS

  • ERIKS:13679411
  • Hersteller:121705
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,42 €/ Stückexkl. MwSt

88,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
19
Lochkreisdurchmesser
154.3
Außendurchmesser
155.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515