78,56 €/ Stückexkl. MwSt
91,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 18 |
Lochkreisdurchmesser | 146.3 |
Außendurchmesser | 146.4 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 515 |