Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend vorbohrung 600-12R20M-RM

  • ERIKS:12702130
  • Hersteller:600-12R20M-RM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,88 €/ Stückexkl. MwSt

169,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
63.5 mm
Teilung
2.5 in
Bohrung
20 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
246
Außendurchmesser
256 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
CC600