Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend 2500-10R40M-RM

  • ERIKS:12663180
  • Hersteller:2500-10R40M-RM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,33 €/ Stückexkl. MwSt

109,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
50.8 mm
Teilung
2 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
164.4
Außendurchmesser
165 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2500RR