Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend 2124-16R30M-RM

  • ERIKS:12663078
  • Hersteller:2124-16R30M-RM
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
65.1
Außendurchmesser
65.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2124