Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend 2120-20R30M-RM

  • ERIKS:12663004
  • Hersteller:10879179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,35 €/ Stückexkl. MwSt

39,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
20
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
81.2
Außendurchmesser
81.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121