Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend 2120-16R25M-RM

  • ERIKS:12662997
  • Hersteller:10879166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,95 €/ Stückexkl. MwSt

31,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
16
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
65.1
Außendurchmesser
65.2 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2120-2120M-2121